Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=100

  • ERIKS:23548659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,28/ stukexcl. btw

€ 199,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
255 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
250 mm
Aantal tanden
100
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm