Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=100

  • ERIKS:13246453
  • Fabrikant:8054652079398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,28/ stukexcl. btw

€ 115,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
255 mm
Steekcirkel
250 mm
Aantal tanden
100
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
255 mm
Dp
250 mm