Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1 Z=95

  • ERIKS:13246422
  • Fabrikant:8054652079008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,94/ stukexcl. btw

€ 16,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
97 mm
Steekcirkel
95 mm
Aantal tanden
95
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
97 mm
Dp
95 mm