Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1 Z=80

  • ERIKS:23548833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,76/ stukexcl. btw

€ 23,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
82 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
80 mm
Aantal tanden
80
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm