Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1 Z=75

  • ERIKS:13246419
  • Fabrikant:8054652078957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,48/ stukexcl. btw

€ 11,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
77 mm
Steekcirkel
75 mm
Aantal tanden
75
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
77 mm
Dp
75 mm