Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1 Z=114

  • ERIKS:13246424
  • Fabrikant:8054652079039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
116 mm
Steekcirkel
114 mm
Aantal tanden
114
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
116 mm
Dp
114 mm