Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1 Z=110

  • ERIKS:13246423
  • Fabrikant:8054652079022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
112 mm
Steekcirkel
110 mm
Aantal tanden
110
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
112 mm
Dp
110 mm