Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1 Z=100

  • ERIKS:24209509
  • Fabrikant:8054652079015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,09/ stukexcl. btw

€ 18,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
102 mm
Steekcirkel
100 mm
Aantal tanden
100
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
102 mm
Dp
100 mm