Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1.5 Z=90

  • ERIKS:24203098
  • Fabrikant:8054652079114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,67/ stukexcl. btw

€ 32,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
138 mm
Steekcirkel
135 mm
Aantal tanden
90
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
138 mm
Dp
135 mm