Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1.5 Z=85

  • ERIKS:23548842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,77/ stukexcl. btw

€ 40,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
130.5 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
127.5 mm
Aantal tanden
85
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm