€ 20,85/ stukexcl. btw
€ 25,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1.5 |
Type | 1.5 |
Buitendiameter | 123 mm |
Steekcirkel | 120 mm |
Aantal tanden | 80 |
Tandbreedte | 17 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 17 mm |
D1 | 16 mm |
De | 123 mm |
Dp | 120 mm |