Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1.5 Z=76

  • ERIKS:13246428
  • Fabrikant:8054652079084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,56/ stukexcl. btw

€ 23,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
117 mm
Steekcirkel
114 mm
Aantal tanden
76
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
117 mm
Dp
114 mm