Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1.5 Z=75

  • ERIKS:13246427
  • Fabrikant:8054652079077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,49/ stukexcl. btw

€ 23,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
115.5 mm
Steekcirkel
112.5 mm
Aantal tanden
75
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
115.5 mm
Dp
112.5 mm