€ 46,83/ stukexcl. btw
€ 56,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1.5 |
Type | 1.5 |
Buitendiameter | 193.5 mm |
Steekcirkel | 190.5 mm |
Aantal tanden | 127 |
Tandbreedte | 17 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 17 mm |
D1 | 16 mm |
De | 193.5 mm |
Dp | 190.5 mm |