Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1.5 Z=114

  • ERIKS:23548671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,60/ stukexcl. btw

€ 67,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
174 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
171 mm
Aantal tanden
114
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm