Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1.5 Z=114

  • ERIKS:13246433
  • Fabrikant:8054652079152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,61/ stukexcl. btw

€ 45,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
174 mm
Steekcirkel
171 mm
Aantal tanden
114
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
174 mm
Dp
171 mm