Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1.5 Z=110

  • ERIKS:13246432
  • Fabrikant:8054652079145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,00/ stukexcl. btw

€ 44,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
168 mm
Steekcirkel
165 mm
Aantal tanden
110
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
168 mm
Dp
165 mm