Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 1.5 Z=100

  • ERIKS:23548657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,07/ stukexcl. btw

€ 52,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
153 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
150 mm
Aantal tanden
100
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm