Eriks

Tandwiel met naaf moduul 8 Z=30

  • ERIKS:13246418
  • Fabrikant:8054652139924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 380,02/ stukexcl. btw

€ 459,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8
Type
8
Buitendiameter
256 mm
Naafdiameter
190 mm
Steekcirkel
240 mm
Aantal tanden
30
Tandbreedte
80 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
30 mm
De
256 mm
Dm
190 mm
Dp
240 mm