€ 273,53/ stukexcl. btw
€ 330,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 8 |
Type | 8 |
Buitendiameter | 208 mm |
Naafdiameter | 150 mm |
Steekcirkel | 192 mm |
Aantal tanden | 24 |
Tandbreedte | 80 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 110 mm |
A | 110 mm |
B | 80 mm |
D1 | 30 mm |
De | 208 mm |
Dm | 150 mm |
Dp | 192 mm |