Eriks

Tandwiel met naaf moduul 8 Z=20

  • ERIKS:13211672
  • Fabrikant:8054652139887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 197,95/ stukexcl. btw

€ 239,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8
Type
8
Buitendiameter
176 mm
Naafdiameter
120 mm
Steekcirkel
160 mm
Aantal tanden
20
Tandbreedte
80 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
30 mm
De
176 mm
Dm
120 mm
Dp
160 mm