Eriks

Tandwiel met naaf moduul 8 Z=18

  • ERIKS:13246415
  • Fabrikant:8054652139870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 174,46/ stukexcl. btw

€ 211,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8
Type
8
Buitendiameter
160 mm
Naafdiameter
100 mm
Steekcirkel
144 mm
Aantal tanden
18
Tandbreedte
80 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
25 mm
De
160 mm
Dm
100 mm
Dp
144 mm