€ 129,60/ stukexcl. btw
€ 156,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 8 |
Type | 8 |
Buitendiameter | 136 mm |
Naafdiameter | 90 mm |
Steekcirkel | 120 mm |
Aantal tanden | 15 |
Tandbreedte | 80 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 110 mm |
A | 110 mm |
B | 80 mm |
D1 | 25 mm |
De | 136 mm |
Dm | 90 mm |
Dp | 120 mm |