€ 161,50/ stukexcl. btw
€ 195,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 6 |
Type | 6 |
Buitendiameter | 162 mm |
Naafdiameter | 110 mm |
Voorboring | 25 mm |
Steekcirkel | 150 mm |
Aantal tanden | 25 |
Tandbreedte | 60 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 75 mm |