Eriks

Tandwiel met naaf moduul 6 Z=23

  • ERIKS:23548957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,94/ stukexcl. btw

€ 165,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
150 mm
Naafdiameter
100 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
138 mm
Aantal tanden
23
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm