Eriks

Tandwiel met naaf moduul 6 Z=22

  • ERIKS:23548949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,82/ stukexcl. btw

€ 158,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
144 mm
Naafdiameter
100 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
132 mm
Aantal tanden
22
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm