Eriks

Tandwiel met naaf moduul 6 Z=20

  • ERIKS:23548933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,53/ stukexcl. btw

€ 132,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
132 mm
Naafdiameter
90 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
120 mm
Aantal tanden
20
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm