Eriks

Tandwiel met naaf moduul 6 Z=20

  • ERIKS:13246412
  • Fabrikant:8054652078919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,64/ stukexcl. btw

€ 84,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
132 mm
Naafdiameter
90 mm
Steekcirkel
120 mm
Aantal tanden
20
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
80 mm
A
80 mm
B
60 mm
D1
20 mm
De
132 mm
Dm
90 mm
Dp
120 mm