Eriks

Tandwiel met naaf moduul 6 Z=18

  • ERIKS:23548917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,68/ stukexcl. btw

€ 106,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
120 mm
Naafdiameter
80 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
108 mm
Aantal tanden
18
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm