Eriks

Tandwiel met naaf moduul 6 Z=17

  • ERIKS:23548909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,25/ stukexcl. btw

€ 101,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
114 mm
Naafdiameter
75 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
102 mm
Aantal tanden
17
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm