€ 46,30/ stukexcl. btw
€ 56,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 6 |
Type | 6 |
Buitendiameter | 108 mm |
Naafdiameter | 75 mm |
Steekcirkel | 95 mm |
Aantal tanden | 16 |
Tandbreedte | 60 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 80 mm |
A | 80 mm |
B | 60 mm |
D1 | 20 mm |
De | 108 mm |
Dm | 75 mm |
Dp | 95 mm |