Eriks

Tandwiel met naaf moduul 6 Z=14

  • ERIKS:23548885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,72/ stukexcl. btw

€ 84,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
96 mm
Naafdiameter
65 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
84 mm
Aantal tanden
14
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm