€ 95,02/ stukexcl. btw
€ 114,97incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Buitendiameter | 160 mm |
Naafdiameter | 110 mm |
Steekcirkel | 150 mm |
Aantal tanden | 30 |
Tandbreedte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 75 mm |
A | 75 mm |
B | 50 mm |
D1 | 25 mm |
De | 160 mm |
Dm | 110 mm |
Dp | 150 mm |