Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=30

  • ERIKS:23549010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,46/ stukexcl. btw

€ 188,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
160 mm
Naafdiameter
110 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
150 mm
Aantal tanden
30
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm