Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=29

  • ERIKS:23549003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,06/ stukexcl. btw

€ 173,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
155 mm
Naafdiameter
110 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
145 mm
Aantal tanden
29
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm