Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=28

  • ERIKS:12960767
  • Fabrikant:8054652078834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,01/ stukexcl. btw

€ 99,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
150 mm
Naafdiameter
100 mm
Steekcirkel
140 mm
Aantal tanden
28
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
25 mm
De
150 mm
Dm
100 mm
Dp
140 mm