Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=27

  • ERIKS:23548988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,17/ stukexcl. btw

€ 151,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
145 mm
Naafdiameter
100 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
135 mm
Aantal tanden
27
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm