€ 72,90/ stukexcl. btw
€ 88,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Buitendiameter | 140 mm |
Naafdiameter | 100 mm |
Steekcirkel | 130 mm |
Aantal tanden | 26 |
Tandbreedte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 75 mm |
A | 75 mm |
B | 50 mm |
D1 | 20 mm |
De | 140 mm |
Dm | 100 mm |
Dp | 130 mm |