Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=25

  • ERIKS:23548972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,86/ stukexcl. btw

€ 130,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
135 mm
Naafdiameter
90 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
125 mm
Aantal tanden
25
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm