Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=25

  • ERIKS:13246407
  • Fabrikant:8054652078803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,71/ stukexcl. btw

€ 78,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
135 mm
Naafdiameter
90 mm
Steekcirkel
125 mm
Aantal tanden
25
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
135 mm
Dm
90 mm
Dp
125 mm