Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=23

  • ERIKS:24206958
  • Fabrikant:8054652078780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,84/ stukexcl. btw

€ 71,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
125 mm
Naafdiameter
90 mm
Steekcirkel
115 mm
Aantal tanden
23
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
125 mm
Dm
90 mm
Dp
115 mm