Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=22

  • ERIKS:13246406
  • Fabrikant:8054652078773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,59/ stukexcl. btw

€ 63,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
120 mm
Naafdiameter
80 mm
Steekcirkel
110 mm
Aantal tanden
22
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
120 mm
Dm
80 mm
Dp
110 mm