€ 48,98/ stukexcl. btw
€ 59,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Buitendiameter | 115 mm |
Naafdiameter | 80 mm |
Steekcirkel | 105 mm |
Aantal tanden | 21 |
Tandbreedte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 75 mm |
A | 75 mm |
B | 50 mm |
D1 | 20 mm |
De | 115 mm |
Dm | 80 mm |
Dp | 105 mm |