Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=20

  • ERIKS:24200306
  • Fabrikant:8054652078759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,94/ stukexcl. btw

€ 56,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
110 mm
Naafdiameter
80 mm
Steekcirkel
100 mm
Aantal tanden
20
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
110 mm
Dm
80 mm
Dp
100 mm