Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=19

  • ERIKS:23548924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,71/ stukexcl. btw

€ 80,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
105 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
95 mm
Aantal tanden
19
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm