€ 53,63/ stukexcl. btw
€ 64,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Buitendiameter | 95 mm |
Naafdiameter | 70 mm |
Voorboring | 20 mm |
Steekcirkel | 85 mm |
Aantal tanden | 17 |
Tandbreedte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 75 mm |