€ 36,29/ stukexcl. btw
€ 43,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Buitendiameter | 95 mm |
Naafdiameter | 70 mm |
Steekcirkel | 85 mm |
Aantal tanden | 17 |
Tandbreedte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 75 mm |
A | 75 mm |
B | 50 mm |
D1 | 20 mm |
De | 95 mm |
Dm | 70 mm |
Dp | 85 mm |