Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=15

  • ERIKS:23548892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,25/ stukexcl. btw

€ 54,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
85 mm
Naafdiameter
60 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
75 mm
Aantal tanden
15
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm