Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=14

  • ERIKS:24210236
  • Fabrikant:8054652078698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,85/ stukexcl. btw

€ 32,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
80 mm
Naafdiameter
55 mm
Steekcirkel
70 mm
Aantal tanden
14
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
80 mm
Dm
55 mm
Dp
70 mm