Eriks

Tandwiel met naaf moduul 5 Z=12

  • ERIKS:23548868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,75/ stukexcl. btw

€ 37,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
70 mm
Naafdiameter
45 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
60 mm
Aantal tanden
12
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm